曜日別特売
PT24P5M10AF-SS1411 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48056224

※スチール製

PT24P5M10AF-SS1411 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48056224
PT24P5M10AF-SS1411 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48056224
PT24P5M10AF-SS1411 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48056224
PT24P5M10AF-SS1411 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48056224

PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
歯数24
軸穴径d(Φmm)11
内容量1個注文コード48056224品番PT24P5M10AF-SS1411
参考基準価格(税別)¥9,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D(Φmm)32寸法DF(Φmm)24寸法Dk(Φmm)18.6寸法K(mm)4寸法L(mm)18寸法L1(mm)12寸法T(mm)6幅W(mm)16寸法t(mm)2軸穴径d(Φmm)11歯数24呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)38.2締付トルク(N・m)4.2歯先円直径(mm)37.06歯形P5MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])63スラスト荷重(kN[kgf])11.5締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M4×16ハブ側面圧(MPa)148軸側面圧(MPa)238フランジ外径(Φmm)44スリーブタイプS1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする