曜日別特売
PT24P8M40AF-SS3328 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48057554

※スチール製

PT24P8M40AF-SS3328 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48057554
PT24P8M40AF-SS3328 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48057554
PT24P8M40AF-SS3328 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48057554
PT24P8M40AF-SS3328 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48057554

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)28歯数24ハブ側面圧(MPa)81注文コード48057554品番PT24P8M40AF-SS3328
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D(Φmm)48.5寸法DF(Φmm)38.5寸法Dk(Φmm)31.2寸法K(mm)5寸法L(mm)23.5寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)49寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)28歯数24呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)61.12締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)59.74歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])195スラスト荷重(kN[kgf])13.9締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)81軸側面圧(MPa)87フランジ外径(Φmm)66スリーブタイプS3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする