曜日別特売
PT48P5M10BF-A-SS4335 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ) 椿本チエイン 48090427

※スチール製

PT48P5M10BF-A-SS4335 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ) 椿本チエイン 48090427
PT48P5M10BF-A-SS4335 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ) 椿本チエイン 48090427
PT48P5M10BF-A-SS4335 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ) 椿本チエイン 48090427
PT48P5M10BF-A-SS4335 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ) 椿本チエイン 48090427

PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
歯数48
軸穴径d(Φmm)35
内容量1個注文コード48090427品番PT48P5M10BF-A-SS4335
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法D(Φmm)56寸法DF(Φmm)46寸法Dk(Φmm)38.6寸法K(mm)5寸法L(mm)26寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)28寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)35歯数48呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)76.39締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)75.25歯形P5MプーリーBF締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20フランジ外径(Φmm)82スリーブタイプS4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする