椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF03075F
歯数
8
注文コード
48099432
品番
RF03075F8T-BWQ
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RF03075F
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
8
軸穴径(Φmm)
~55
形状
Fローラ
チェーンピッチ(mm)
75
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
4.1
表面処理
歯先硬化
寸法l(mm)
54.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
196
外径(Do)(Φmm)
209
歯形
S1
ハブ径D
H
(mm)
83
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
59
ハブNo.
SB2