※Rローラ

RF03100R-DT-1LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 椿本チエイン 48103824 RF03100R-DT-1LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 椿本チエイン 48103824 RF03100R-DT-1LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 椿本チエイン 48103824 RF03100R-DT-1LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 椿本チエイン 48103824

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48103824 品番RF03100R-DT-1LA2-L
参考基準価格(税別)¥869 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
アタッチメント間隔1L ピッチ(mm)100 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)16.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)16.1 寸法E(mm)15.5 概略質量(kg/m)2.4 ローラ径(Φmm)31.8 チェーンNo.RF03100R プレート厚(mm)3.2 最小引張強度(kN)25 平均引張強度(kN)29.4 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)18 ピン長L2(mm)20 ピン径D(mm)8 プレート幅H(mm)22 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)4.2 アタッチメント型式A2
注意
※アタッチメント間隔の倍数となるリンク数でご注文をお願い致します。。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする