椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48121866
品番
RF10100R-DT-10LA2-L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
100
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
30
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
30
寸法E(mm)
27
概略質量(kg/m)
10
ローラ径(Φmm)
50.8
チェーンNo.
RF10100R
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
96.1
平均引張強度(kN)
113
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
33
ピン長L2(mm)
36
ピン径D(mm)
14.5
プレート幅H(mm)
38.1
ローラ形式
Rローラ
最大許容張力(kN)
16.1
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)