ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)20ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35アタッチメント型式A2アタッチメント間隔3L