RF17300F-DT-9LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300 椿本チエイン 48140224

※Rローラ

RF17300F-DT-9LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300 椿本チエイン 48140224
RF17300F-DT-9LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300 椿本チエイン 48140224
RF17300F-DT-9LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300 椿本チエイン 48140224
RF17300F-DT-9LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300 椿本チエイン 48140224

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リンク注文コード48140224品番RF17300F-DT-9LA2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,930
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)300リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法F(mm)100寸法E(mm)34寸法e(mm)5寸法Z(mm)12概略質量(kg/m)16ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17300Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)35アタッチメント型式A2アタッチメント間隔9L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする