※Rローラ
椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17300
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48141134
品番
RF17300S-DT-L
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
300
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
51.4
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
51.4
概略質量(kg/m)
11
ローラ径(Φmm)
40.1
チェーンNo.
RF17300S
プレート厚(mm)
9.5
最小引張強度(kN)
208
平均引張強度(kN)
245
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
51.5
ピン長L2(mm)
58
ピン径D(mm)
19.1
プレート幅H(mm)
50.8
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
35
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)