椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
トップローラ付 バイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48141721
品番
RF2040-TR-JL
参考基準価格(税別)
¥827
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
チェーン形式
トップローラ
ローラー
普通
取付間隔
1L
最大許容張力(kN)
2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)