椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
バイピッチチェーン 継手リンク
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48141825
品番
RF2040-1LEP-JL
参考基準価格(税別)
¥364
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
16.7
チェーン形式
バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)
2.65
アタッチメント型式
E2