RF2040-NBSS-K2-JL ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48142053 RF2040-NBSS-K2-JL ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48142053 RF2040-NBSS-K2-JL ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48142053 RF2040-NBSS-K2-JL ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48142053

ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)25.4 注文コード48142053 品番RF2040-NBSS-K2-JL
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はピッチP・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)14.9 ピン径D(mm)3.97 寸法H(mm)17.5 寸法K(mm)9.5 寸法L1(mm)10.45 寸法L2(mm)12.15 寸法N(mm)19.1 寸法O(mm)3.6 ピッチP(mm)25.4 寸法S(mm)9.1 寸法T(mm)1.5 リンク内幅W(mm)7.95 寸法X(mm)21.5 寸法X2(mm)19.3 寸法h(mm)12 ローラ外径(R)(Φmm)15.88 リンク内幅(mm)7.95 仕様アタッチメント形式:K2 種別ステンレス仕様 材質(本体)ステンレス タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10〜60 概略質量(kg/m)0.99 使用チェーンRF2040 最大許容張力kN(kgf)1.06 付加質量(kg)0.006(アタッチメント1個当たり) チェーン形式ニードルブシュチェーン 最大許容張力(kN)1.06 アタッチメント型式K2
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする