ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95サイドローラDS(mm)23プレート幅H(mm)12サイドローラHS(mm)13ピン長L1(mm)9.65ピン長L2(mm)23.1ピン長L3(mm)24.5ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式平行形概略質量(kg/m)1.24ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式サイドローラローラー導電ローラローラ形式R取付間隔1L最大許容張力(kN)2.65