ピン径D(mm)3.97
リンク内幅W(mm)7.95
サイドローラDS(mm)23
プレート幅H(mm)12
サイドローラHS(mm)13
ピン長L1(mm)9.65
ピン長L2(mm)23.1
ピン長L3(mm)24.5
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
取付方式千鳥形
概略質量(kg/m)1.24
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
ローラ形式R
取付間隔1L
最大許容張力(kN)2.65