RF2040-2LSRPEL-T-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146192 RF2040-2LSRPEL-T-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146192 RF2040-2LSRPEL-T-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146192 RF2040-2LSRPEL-T-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146192 RF2040-2LSRPEL-T-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48146192

サイドローラ付 バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)25.4 注文コード48146192 品番RF2040-2LSRPEL-T-JL
参考基準価格(税別)¥749 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はピッチ・内容量など264種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)3.97 リンク内幅W(mm)7.95 サイドローラDS(mm)23 プレート幅H(mm)12 サイドローラHS(mm)13 ピン長L1(mm)9.65 ピン長L2(mm)23.1 ピン長L3(mm)24.5 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式千鳥形 概略質量(kg/m)1.24 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RF2040 プレート厚(mm)1.5 チェーン形式サイドローラ ローラー導電ローラ ローラ形式R 取付間隔2L 最大許容張力(kN)2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする