椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
バイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
注文コード
48147477
品番
RF2040R-L
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅W(mm)
7.95
ユニットリンク数
-
タイプ
リンク単位
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
スチール
リンク内幅(mm)
7.95
概略質量(kg/m)
0.87
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
16.7
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピン径D(mm)
3.97
プレート幅H(mm)
12
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)