曜日別特売
RF2040-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48147626

 

RF2040-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48147626
RF2040-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48147626
RF2040-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48147626
RF2040-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48147626
RF2040-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48147626

サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)25.4注文コード48147626品番RF2040-LMC-2LSRPL-H-JL
参考基準価格(税別)¥824販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95サイドローラDS(mm)23プレート幅H(mm)12サイドローラHS(mm)13ピン長L1(mm)9.65ピン長L2(mm)23.1ピン長L3(mm)24.5ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式平行形概略質量(kg/m)1.24ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式サイドローラローラープラローラローラ形式R取付間隔2L最大許容張力(kN)2.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする