曜日別特売
RF2040R-LMCNP-5LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48148003

 

RF2040R-LMCNP-5LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48148003
RF2040R-LMCNP-5LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48148003
RF2040R-LMCNP-5LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48148003

ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)25.4注文コード48148003品番RF2040R-LMCNP-5LA2-L
参考基準価格(税別)¥182販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95プレート幅H(mm)12ピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)0.87ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)15.7チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)2.65アタッチメント型式A2アタッチメント間隔5L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする