RF2050-NBSS-A2-JL ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48159946 RF2050-NBSS-A2-JL ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48159946 RF2050-NBSS-A2-JL ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48159946 RF2050-NBSS-A2-JL ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48159946

ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)31.75 注文コード48159946 品番RF2050-NBSS-A2-JL
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はピッチP・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)18.2 ピン径D(mm)4.97 寸法H(mm)21 寸法K(mm)11.9 寸法L1(mm)12.6 寸法L2(mm)14.3 寸法N(mm)23.8 寸法O(mm)5.2 ピッチP(mm)31.75 寸法S(mm)11.1 寸法T(mm)2 リンク内幅W(mm)9.53 寸法X(mm)26.5 寸法X2(mm)24.2 寸法h(mm)15 ローラ外径(R)(Φmm)19.05 リンク内幅(mm)9.53 仕様アタッチメント形式:A2 種別ステンレス仕様 材質(本体)ステンレス タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10〜60 概略質量(kg/m)1.82 使用チェーンRF2050 最大許容張力kN(kgf)0.69 付加質量(kg)0.006(アタッチメント1個当たり) チェーン形式ニードルブシュチェーン 最大許容張力(kN)0.69 アタッチメント型式A2
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする