椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48160034
品番
RF2050-NP-A2-JL
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅W(mm)
9.53
リンク内幅(mm)
9.53
チェーンNo.
RF2050
プレート厚(mm)
2
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピン径D(mm)
5.09
プレート幅H(mm)
15
最大許容張力(kN)
4.31
アタッチメント型式
A2