ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53サイドローラDS(mm)27プレート幅H(mm)15サイドローラHS(mm)13ピン長L1(mm)11.9ピン長L2(mm)25.3ピン長L3(mm)27ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)1.7ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2チェーン形式サイドローラローラープラローラローラ形式R取付間隔2L最大許容張力(kN)4.31