RF2050R-LMCNP-1LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48165537 RF2050R-LMCNP-1LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48165537 RF2050R-LMCNP-1LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48165537

ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)31.75 注文コード48165537 品番RF2050R-LMCNP-1LA2-L
参考基準価格(税別)¥293 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はピッチなど100種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.09 リンク内幅W(mm)9.53 プレート幅H(mm)15 ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)1.3 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RF2050 プレート厚(mm)2 平均引張強度(kN)25.5 チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン ローラ形式R 最大許容張力(kN)4.31 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする