ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53プレート幅H(mm)15ピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)1.3ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)25.5チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)4.31アタッチメント型式A2アタッチメント間隔6L