RF2050-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173474 RF2050-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173474 RF2050-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173474 RF2050-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173474 RF2050-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173474

サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 注文コード48173474 品番RF2050-LMC-1LSRP-H-JL
参考基準価格(税別)¥889 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はピッチなど24種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.09 リンク内幅W(mm)9.53 サイドローラDS(mm)19.05 プレート幅H(mm)15 サイドローラHS(mm)94 ピン長L1(mm)11.9 ピン長L2(mm)21.6 ピン長L3(mm)23.3 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)1.03 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RF2050 プレート厚(mm)2 チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ ローラ形式S 取付間隔1L 最大許容張力(kN)4.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする