曜日別特売
RF2050-LMC-2LSRP-T-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173587

 

RF2050-LMC-2LSRP-T-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173587
RF2050-LMC-2LSRP-T-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173587
RF2050-LMC-2LSRP-T-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173587
RF2050-LMC-2LSRP-T-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173587
RF2050-LMC-2LSRP-T-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48173587

サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)31.75注文コード48173587品番RF2050-LMC-2LSRP-T-JL
参考基準価格(税別)¥522販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53サイドローラDS(mm)19.05プレート幅H(mm)15サイドローラHS(mm)94ピン長L1(mm)11.9ピン長L2(mm)21.6ピン長L3(mm)23.3ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)1.03ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2チェーン形式サイドローラローラープラローラローラ形式S取付間隔2L最大許容張力(kN)4.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする