曜日別特売
RF2050S-LMCNP-5LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48173946

 

RF2050S-LMCNP-5LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48173946
RF2050S-LMCNP-5LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48173946
RF2050S-LMCNP-5LA2-L ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン 48173946

ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75注文コード48173946品番RF2050S-LMCNP-5LA2-L
参考基準価格(税別)¥205販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53プレート幅H(mm)15ピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)0.84ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)25.5チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンローラ形式S最大許容張力(kN)4.31アタッチメント型式A2アタッチメント間隔5L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする