ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7サイドローラDS(mm)30プレート幅H(mm)17.2サイドローラHS(mm)12.6ピン長L1(mm)16.95ピン長L2(mm)29.65ピン長L3(mm)32.05ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式平行形概略質量(kg/m)2.64ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式サイドローラローラープラローラローラ形式R取付間隔2L最大許容張力(kN)6.28