椿本チエイン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
ユニットリンク数
-
ローラ形式
R
注文コード
48185042
品番
RF2060R-SS-1LA2-L
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
ユニットリンク数・ローラ形式・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.96
リンク内幅W(mm)
12.7
プレート幅H(mm)
17.2
ピン長L1(mm)
14.55
ピン長L2(mm)
16.55
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
種類
アタッチ付チェーン
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
1L
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
概略質量(kg/m)
2.19
ローラ径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
3.2
チェーン形式
バイピッチチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
1.03
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)