バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 注文コード48185426 品番RF2060R-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅W(mm)12.7 ユニットリンク数80 リンク数80 タイプユニット単位 その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール リンク内幅(mm)12.7 概略質量(kg/m)2.19 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)40.2 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)14.55 ピン長L2(mm)16.55 ピン径D(mm)5.96 プレート幅H(mm)17.2 ローラ形式R 最大許容張力(kN)6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48185426 RF2060R-U 35705284 RF2060R バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 1本 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする