椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
バイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
10
注文コード
48186162
品番
RF2060S-10UR
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅W(mm)
12.7
ユニットリンク数
10
リンク数
799
タイプ
リール巻き
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
スチール
リンク内幅(mm)
12.7
概略質量(kg/m)
1.51
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
3.2
平均引張強度(kN)
40.2
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
14.55
ピン長L2(mm)
16.55
ピン径D(mm)
5.96
プレート幅H(mm)
17.2
ローラ形式
S
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)