曜日別特売
RF2060-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48190441

 

RF2060-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48190441
RF2060-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48190441
RF2060-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48190441
RF2060-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48190441
RF2060-LMC-1LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48190441

サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)38.1注文コード48190441品番RF2060-LMC-1LSRP-H-JL
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7サイドローラDS(mm)22.23プレート幅H(mm)17.2サイドローラHS(mm)12.6ピン長L1(mm)16.95ピン長L2(mm)29.65ピン長L3(mm)32.05ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式平行形概略質量(kg/m)1.8ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式サイドローラローラープラローラローラ形式S取付間隔1L最大許容張力(kN)6.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする