ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)38.1 注文コード48191717 品番RF2060-SS-JL
参考基準価格(税別)¥911 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はピッチなど35種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)17.2 ピン長L1(mm)14.55 ピン長L2(mm)16.55 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 アタッチメント型式- 材質(本体)ステンレス タイプジョイントリンク チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)1.03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
チェーン
製造業

チェーンのつなぎ用の予備として購入。同じものなので問題ないと思います。

対象商品:
48157365
2020-12-17
用途:
搬送ラインのチェーンとして
製造業

代用品で対応しておりましたが、錆びるのが欠点でした。
仕入担当が私に代わり、錆びない物を検索していた中でこちらの商品を発見。
早速購入、取り付けを行いました。
現在何の問題もなく、順調に稼働する事ができ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする