椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
50.8
注文コード
48193494
品番
RF2080-NP-SA2-JL
参考基準価格(税別)
¥884
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅W(mm)
15.88
リンク内幅(mm)
15.88
チェーンNo.
RF2080
プレート厚(mm)
4
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
18.3
ピン長L2(mm)
20.9
ピン径D(mm)
7.94
プレート幅H(mm)
23
最大許容張力(kN)
10.7
アタッチメント型式
SA2