※GNK1
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
バイピッチチェーン 継手リンク
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
63.5
注文コード
48205026
品番
RF2100-GNK1-JL
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
9.54
リンク内幅W(mm)
19.05
プレート幅H(mm)
28.6
ピン長L1(mm)
21.8
ピン長L2(mm)
24.5
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
チェーンNo.
RF2100
プレート厚(mm)
4.8
平均引張強度(kN)
108
チェーン形式
バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)
17.1
アタッチメント型式
GNK