曜日別特売
RF2120-SS-K2-JL ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエイン 48213033

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)76.2注文コード48213033品番RF2120-SS-K2-JL
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ピン径D(mm)11.11リンク内幅W(mm)25.4プレート幅H(mm)34.4ピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75ピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)25.4アタッチメント型式K2材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)3.82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: チェーン
製造業

チェーンのつなぎ用の予備として購入。同じものなので問題ないと思います。

対象商品 : 48157365
2020-12-17
用途: 搬送ラインのチェーンとして
製造業

代用品で対応しておりましたが、錆びるのが欠点でした。
仕入担当が私に代わり、錆びない物を検索していた中でこちらの商品を発見。
早速購入、取り付けを行いました。
現在何の問題もなく、順調に稼働する事ができ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする