椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
101.6
注文コード
48216463
品番
RF2160-NP-K2-JL
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
101.6
リンク内幅W(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
31.75
チェーンNo.
RF2160
プレート厚(mm)
7.15
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
33.95
ピン長L2(mm)
38.45
ピン径D(mm)
14.29
プレート幅H(mm)
48.2
最大許容張力(kN)
40.9
アタッチメント型式
K2