ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)101.6 注文コード48218371 品番RF2160-SS-JL
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はピッチなど35種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)14.29 リンク内幅W(mm)31.75 プレート幅H(mm)48.2 ピン長L1(mm)35.7 ピン長L2(mm)41.1 ピッチ(mm)101.6 リンク内幅(mm)31.75 アタッチメント型式- 材質(本体)ステンレス タイプジョイントリンク チェーンNo.RF2160 プレート厚(mm)8 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)6.37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
チェーン
製造業

チェーンのつなぎ用の予備として購入。同じものなので問題ないと思います。

対象商品:
48157365
2020-12-17
用途:
搬送ラインのチェーンとして
製造業

代用品で対応しておりましたが、錆びるのが欠点でした。
仕入担当が私に代わり、錆びない物を検索していた中でこちらの商品を発見。
早速購入、取り付けを行いました。
現在何の問題もなく、順調に稼働する事ができ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする