椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF450F
歯数
6
注文コード
48222736
品番
RF450F6T-BWN
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RF450F
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
6
軸穴径(Φmm)
~75
形状
Fローラ
チェーンピッチ(mm)
101.6
寸法
インチ系ピッチ
概略質量(kg)
8.2
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
75.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
203.2
外径(Do)(Φmm)
217
歯形
S1
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
83
ハブNo.
SB5