椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF650F
歯数
6
注文コード
48228406
品番
RF650F6T-BWN
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
18
チェーンNo.
RF650F
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
6
軸穴径(Φmm)
~80
形状
Fローラ
チェーンピッチ(mm)
152.4
寸法
インチ系ピッチ
概略質量(kg)
16.1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
85
ピッチ径(Dp)(Φmm)
304.8
外径(Do)(Φmm)
321
歯形
S2
ハブ径D
H
(mm)
117
下穴径d(Φmm)
33
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
94
ハブNo.
SB6