椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48235311
品番
RS100EB
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
91
寸法C(mm)
15.1
寸法CW(mm)
27.5
寸法D(mm)
34
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
145.1
寸法M(mm)
M20
寸法O(mm)
9.58
寸法SW(mm)
30
仕様
エンドボルト
適合本体
RS100-1
質量(kg)
0.51
種類
チェーンボルト・ターンバックル