コーティングドライブチェーン(NEP仕様)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 ユニットリンク数- 注文コード48236736 品番RS100-NEP-1-OL
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。
有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。

仕様オフセットリンク ユニットリンク数- タイプオフセットリンク ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 列数1 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート 最大許容張力(kN)14.69
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48262182
2017-12-13
用途:
機械修理

問題無く使用していて、とても良い製品と思いますが、価格がもう少し安価であれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする