※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スーパチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
-
注文コード
48238321
品番
RS100-SUP-1-MSJL
参考基準価格(税別)
¥856
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅W(mm)
19.05
ユニットリンク数
-
タイプ
M形継手リンク
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
概略質量(kg/m)
4.25
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4
最小引張強度(kN)
111
平均引張強度(kN)
127
チェーン形式
スーパチェーン
ピン長L1(mm)
19.75
ピン長L2(mm)
22.85
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
最大許容張力(kN)
32.4
プレート幅h(mm)
26
ジョイントリンクタイプ
M形
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。