※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スーパチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
-
注文コード
48238355
品番
RS100-SUP-2-FSJL
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅W(mm)
19.05
ユニットリンク数
-
タイプ
F形継手リンク
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
ピン形式
リベット形
概略質量(kg/m)
8.38
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4
最小引張強度(kN)
222
平均引張強度(kN)
255
チェーン形式
スーパチェーン
ピン長L1(mm)
37.7
ピン長L2(mm)
40.8
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
最大許容張力(kN)
55
プレート幅h(mm)
26
ジョイントリンクタイプ
F形
横ピッチC(mm)
35.8
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。