スーパチェーン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 ユニットリンク数- 注文コード48238416 品番RS100-SUP-3-MSJL
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はピッチ・ユニットリンク数など171種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅W(mm)19.05 ユニットリンク数- タイプM形継手リンク リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数3 ピン形式リベット形 概略質量(kg/m)12.57 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4 最小引張強度(kN)332 平均引張強度(kN)382 チェーン形式スーパチェーン ピン長L1(mm)55.65 ピン長L2(mm)58.75 ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)30.1 最大許容張力(kN)80.9 プレート幅h(mm)26 ジョイントリンクタイプM形 横ピッチC(mm)35.8
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする