椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
3.7465
注文コード
48239143
品番
RS11-SS-1-MCJL
参考基準価格(税別)
¥311
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
1.57
リンク内幅W(mm)
1.83
プレート幅H(mm)
3.5
プレート幅h(mm)
3.5
ピン長L1(mm)
2.275
ピン長L2(mm)
3.165
ピッチ(mm)
3.7465
リンク内幅(mm)
1.83
ユニットリンク数
-
リンク数
-
タイプ
ジョイントリンク
ピン形式
M形クリップ止め継手リンク
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.052
ローラ径(Φmm)
2.285
チェーンNo.
RS11
プレート厚(mm)
0.38
最大許容張力(kN)
0.05
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)