椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48240001
品番
RS120EB
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
寸法A(mm)
117
寸法B(mm)
108
寸法C(mm)
18.1
寸法CW(mm)
35.5
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
173.1
寸法M(mm)
M24
寸法O(mm)
11.15
寸法SW(mm)
35.5
仕様
エンドボルト
適合本体
RS120-1
質量(kg)
0.86
種類
チェーンボルト・ターンバックル