椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS140形チェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48241225
品番
RS140-10LSK1-L
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
12.71
プレート幅H(mm)
42.2
ピン長L1(mm)
26.9
ピン長L2(mm)
31.7
ピッチ(mm)
44.45
リンク内幅(mm)
25.4
アタッチメント型式
SK1
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
7.49
ローラ径(Φmm)
25.4
チェーンNo.
RS140
プレート厚(mm)
5.6
平均引張強度(kN)
204
最大許容張力(kN)
40.2
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)