RS140-3LEP-L アタッチメント付 RS140形チェーン 椿本チエイン 48241462 RS140-3LEP-L アタッチメント付 RS140形チェーン 椿本チエイン 48241462 RS140-3LEP-L アタッチメント付 RS140形チェーン 椿本チエイン 48241462

アタッチメント付 RS140形チェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48241462 品番 RS140-3LEP-L
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ピン径D(mm)12.71 プレート幅H(mm)42.2 ピン長L1(mm)26.9 ピン長L2(mm)31.7 ピッチ(mm)44.45 リンク内幅(mm)25.4 アタッチメント型式EP 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)7.49 ローラ径(Φmm)25.4 チェーンNo.RS140 プレート厚(mm)5.6 平均引張強度(kN)204 最大許容張力(kN)40.2 アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする