プラウド
マルチトランクボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48241980
品番
PGR111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
固定や肩掛けにも使える調整式ベルト付き。トランクの整理整頓に。裏面滑り止め付き。抗菌撥水素材付き。
用途
車のドライブ
材質
ポリエステル
幅(mm)
420
色
サンドカーキ
高さ(mm)
310
奥行(mm)
220