スーパチェーン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)44.45 ユニットリンク数- 注文コード48242661 品番RS140-SUP-4-FSJL
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はピッチ・ユニットリンク数など171種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)44.45 リンク内幅W(mm)25.4 ユニットリンク数- タイプF形継手リンク リンク内幅(mm)25.4 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数4 ピン形式リベット形 ローラ径(Φmm)25.4 チェーンNo.RS140 プレート厚(mm)5.6 チェーン形式スーパチェーン ピン長L1(mm)100.3 ピン長L2(mm)105.2 ピン径D(mm)12.71 プレート幅H(mm)42.2 最大許容張力(kN)- プレート幅h(mm)36.4 ジョイントリンクタイプF形 横ピッチC(mm)48.9
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする